Referenties
SMC:KFG2N-06
Rubix:05285766
Fabrikant:00766426

Documenten
Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2N-06
Series KFG2 fittingen kunnen werken met omgevingstemperaturen van -65 tot 260?C (draaibare elleboog type -5 tot 150?C).??Met hun roestvrij staal 316 constructie en unieke niet-rubberen afdichting insert verbinding, deze vetvrije fittingen bieden een hoge weerstand tegen corrosie, en kan gebruikt worden met tal van leidingmaterialen waaronder FEP, PFS, zacht en normaal nylon, polyurethaan en polyoelfin.? Verkrijgbaar in een mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftakking T-stuk, rechte unie, unie T-stuk, bulkhead unie, unie elleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector opties, de KFG2 fittingen zijn geschikt voor buismaten van 4mm tot 16mm en 1/8" tot 1/2" met schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
Sterke punten
•Stainless steel 316 inch size insert fitting
Connection thread: NPT
Applicable tube material: FEP, PFA, modified PTFE, nylon, soft nylon, polyolefin, polyurethane, soft polyurethane, hard polyurethane, soft polyolefin, antistatic soft nylon, antistatic polyurethane
Grease-free
Connection thread: NPT
Applicable tube material: FEP, PFA, modified PTFE, nylon, soft nylon, polyolefin, polyurethane, soft polyurethane, hard polyurethane, soft polyolefin, antistatic soft nylon, antistatic polyurethane
Grease-free
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal 316 (behuizing);fkm (o-ring) |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Diameter buis | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen