GEDORE LENGTESCHOTJE 397X60MM - E-1504 KL/57

Lengteschot E1504 KL57

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:E-1504 KL/57
Rubix:10015568
Fabrikant:5326490
EAN:4010886532645
GEDORE LENGTESCHOTJE 397X60MM - E-1504 KL/57

Technische samenvatting

Typelengteverdeler
Hoogte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE LENGTESCHOTJE 397X60MM - E-1504 KL/57


Om een werkplaatslade te organiseren, zijn eenvoudige en stevige oplossingen nodig. Met dit lengteschotje kan de ruimte nauwkeurig worden ingedeeld, waardoor elk stuk gereedschap op zijn plaats blijft.

Kenmerken:
Het E-1504 KL/57 lengteschotje is een handig hulpmiddel voor het indelen van werkplaatsladen. Het is ontworpen voor montage in verschillende compatibele modellen en maakt het mogelijk de opbergruimte naar wens in te delen. De constructie van verzinkt plaatstaal draagt bij aan de mechanische sterkte en de duurzaamheid. Dit accessoire vormt een aanvulling op de bestaande uitrusting en optimaliseert de organisatie van gereedschappen in gereedschapswagens en mobiele werkbanken.

Specificaties:
• Gedore-referentie: 5326490
• Hoogte: 60 mm
• Lengte: 398 mm
• Gewicht: 208 g
• Materiaal: verzinkt plaatstaal
• Compatibiliteit: modellen 1502 (1-5), 1504 (1-6), 2004 (type 1)
Lengthwise divider 397x60 mm In two different heights In five different lengths for varying drawer depths In zinc-plated sheet steel

Sterke punten

• Verbetert de overzichtelijkheid van laden dankzij een duidelijke compartimentering
• Draagt bij aan een georganiseerde en functionele werkplaats
• Integreert naadloos in compatibele modellen zonder aanpassingen

Toepassingen

Het E-1504 KL/57 lengteschotje van Gedore wordt gebruikt in industriële onderhoudswerkplaatsen, technische diensten en productieomgevingen. Het wordt toegepast in werkplaatswagens, mobiele werkbanken en compatibele opbergsystemen om handgereedschap, accessoires en kleine onderdelen gestructureerd op te bergen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelengteverdeler
Hoogte60 mm
€ 6,22 excl. BTW
/ stuk
€ 7,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden