Referenties
Tegera:235-7
Rubix:A0612330
EAN:7392626062917

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 235 MT 7
De TEGERA® 235 handschoen is ontworpen om betrouwbare bescherming te bieden tegen lichte kou en tegelijkertijd de handen te beschermen tegen vuil en schuren. Deze winter gevoerde handschoen combineert fijn leer van topkwaliteit met een dunne fleecevoering om de handen warm te houden. Hij garandeert een nauwkeurige pasvorm en optimale grip in droge of licht vochtige omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® 235 handschoen combineert een handpalm van volnerf geitenleer met een synthetische rugzijde van nylon, waardoor een goede pasvorm, een uitstekende slijtvastheid en een goede grip worden geboden. De binnenvoering van fleece garandeert een doeltreffende thermische isolatie voor werk in de kou. Dit model is ook verstevigd bij de vingertoppen en wijsvinger, waardoor het langer meegaat bij intensief gebruik. De handschoen is ideaal voor lichte werkzaamheden en het hele jaar door werken in licht koude of vochtige omstandigheden. Dankzij het ergonomische ontwerp en de zorgvuldige afwerking is dit product comfortabel om te dragen, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf geitenleer.
- Materiaal bovenhand: nylon.
- Voering: winter gevoering
- Voeringstof: fleece.
- Lengte: 225-255 mm.
- Kleur: zwart, groen, wit.
- Extra Kenmerken: versterkte vingertoppen en wijsvinger.
Normen:
De TEGERA® 235 handschoen voldoet aan:
- EN 388+A1 (2111X): geeft de prestatieniveaus gemeten volgens de norm voor schuurweerstand (niveau 2 op 4), snijweerstand (1 op 4), scheurweerstand (1 op 4) en perforatieweerstand (1 op 4);
- EN ISO 21420: specificeert de algemene eisen voor comfort, beweeglijkheid en veiligheid voor veiligheidshandschoenen;
- EN 511 (11X): garandeert de prestaties van handschoenen tegen convectieve koude en contactkoude.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het merk werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn streven naar veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit aan die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Kenmerken:
De TEGERA® 235 handschoen combineert een handpalm van volnerf geitenleer met een synthetische rugzijde van nylon, waardoor een goede pasvorm, een uitstekende slijtvastheid en een goede grip worden geboden. De binnenvoering van fleece garandeert een doeltreffende thermische isolatie voor werk in de kou. Dit model is ook verstevigd bij de vingertoppen en wijsvinger, waardoor het langer meegaat bij intensief gebruik. De handschoen is ideaal voor lichte werkzaamheden en het hele jaar door werken in licht koude of vochtige omstandigheden. Dankzij het ergonomische ontwerp en de zorgvuldige afwerking is dit product comfortabel om te dragen, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf geitenleer.
- Materiaal bovenhand: nylon.
- Voering: winter gevoering
- Voeringstof: fleece.
- Lengte: 225-255 mm.
- Kleur: zwart, groen, wit.
- Extra Kenmerken: versterkte vingertoppen en wijsvinger.
Normen:
De TEGERA® 235 handschoen voldoet aan:
- EN 388+A1 (2111X): geeft de prestatieniveaus gemeten volgens de norm voor schuurweerstand (niveau 2 op 4), snijweerstand (1 op 4), scheurweerstand (1 op 4) en perforatieweerstand (1 op 4);
- EN ISO 21420: specificeert de algemene eisen voor comfort, beweeglijkheid en veiligheid voor veiligheidshandschoenen;
- EN 511 (11X): garandeert de prestaties van handschoenen tegen convectieve koude en contactkoude.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het merk werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn streven naar veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit aan die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
A durable, fleece-lined leather glove with synthetic back and good fit.
Sterke punten
- Effectieve bescherming tegen kou, vocht en stof;
- Uitstekende thermische isolatie dankzij fleecevoering;
- Goede beweeglijkheid ondanks robuuste constructie;
- Lange levensduur dankzij versterkingen op vingers en wijsvinger;
- Optimaal comfort voor langdurig dagelijks gebruik;
- Ontwerp geschikt voor droge en koude omgevingen.
- Uitstekende thermische isolatie dankzij fleecevoering;
- Goede beweeglijkheid ondanks robuuste constructie;
- Lange levensduur dankzij versterkingen op vingers en wijsvinger;
- Optimaal comfort voor langdurig dagelijks gebruik;
- Ontwerp geschikt voor droge en koude omgevingen.
Toepassingen
De TEGERA® 235 handschoen is ideaal voor lichte manipulaties in licht koude omstandigheden. Hij is bij uitstek geschikt voor de industrie, de bouw, assemblage, machinebediening, openbare werken, transport, luchthavens, de auto-industrie, de retailsector en reparatiewerkzaamheden. Hij wordt ook gebruikt in veeleisende industriële omgevingen, in magazijnen of buitenomgevingen, vooral tijdens koude seizoenen of in winderige en vochtige gebieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 11x |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,18 excl. BTW
/ 6 paar
€ 61,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen