TEGERA HANDSCHOEN GEVOERD 682A MT 10
Synthetische handschoen TEGERA 682A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:682A-10
Rubix:A0697633
Fabrikant:682A-10
EAN:7340118316437

Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN GEVOERD 682A MT 10
De TEGERA® 682A handschoen is ontworpen om effectieve bescherming te bieden tegen contactwarmte tot 250 °C, terwijl hij de handen warm houdt in koude en vochtige omgevingen. Deze wintergevoerde handschoen combineert comfort, hittebestendigheid en waterdichtheid voor veelzijdig gebruik op bouwplaatsen en in industriële omgevingen. De zandachtige afwerking zorgt voor een stevige grip, zelfs onder moeilijke omstandigheden, terwijl de opvallende kleur bijdraagt aan de veiligheid van de drager.
Kenmerken:
TEGERA® 682A is een veiligheidshandschoen van categorie II, speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in koude en natte weersomstandigheden. De warme voering van acryl en polyester biedt een goede thermische isolatie met behoud van flexibiliteit. De latexcoating op de handpalm en knokkels maakt de handschoen waterafstotend. De zandachtige afwerking biedt een veilige grip, wat ideaal is voor zware manipulaties. Deze handschoen is comfortabel om te dragen en is bestand tegen contactwarmte tot 250 °C op de handpalm. De oranje kleur verhoogt de zichtbaarheid en vermindert het risico op ongevallen in slecht verlichte zones.
Specificaties:
- Voeringstof: wintergevoerd, 10-gauge, acryl, polyester.
- Dompelmateriaal: latex.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking.
- Lengte: 240-280 mm.
- Kleur: oranje, grijs.
Normen:
Deze TEGERA® 682A voldoet aan:
- EN 388+A1 (2232X): weerstand tegen schuren (2/4), snijden (2/4), scheuren (3/4), perforaties (2/4);
- EN 407 (X2XXXX): bestand tegen contactwarmte tot 250 °C gedurende minimaal 15 seconden;
- EN 511 (02X): goede bescherming tegen contactkou (2/4);
- EN ISO 21420: algemene eisen voor ergonomie, veiligheid, comfort en vingertopgevoeligheid van veiligheidshandschoenen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Kenmerken:
TEGERA® 682A is een veiligheidshandschoen van categorie II, speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in koude en natte weersomstandigheden. De warme voering van acryl en polyester biedt een goede thermische isolatie met behoud van flexibiliteit. De latexcoating op de handpalm en knokkels maakt de handschoen waterafstotend. De zandachtige afwerking biedt een veilige grip, wat ideaal is voor zware manipulaties. Deze handschoen is comfortabel om te dragen en is bestand tegen contactwarmte tot 250 °C op de handpalm. De oranje kleur verhoogt de zichtbaarheid en vermindert het risico op ongevallen in slecht verlichte zones.
Specificaties:
- Voeringstof: wintergevoerd, 10-gauge, acryl, polyester.
- Dompelmateriaal: latex.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Gripontwerp: zandachtige afwerking.
- Lengte: 240-280 mm.
- Kleur: oranje, grijs.
Normen:
Deze TEGERA® 682A voldoet aan:
- EN 388+A1 (2232X): weerstand tegen schuren (2/4), snijden (2/4), scheuren (3/4), perforaties (2/4);
- EN 407 (X2XXXX): bestand tegen contactwarmte tot 250 °C gedurende minimaal 15 seconden;
- EN 511 (02X): goede bescherming tegen contactkou (2/4);
- EN ISO 21420: algemene eisen voor ergonomie, veiligheid, comfort en vingertopgevoeligheid van veiligheidshandschoenen.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Winter-lined glove with good grip that can withstand contact heat up to 250°C/482°F.
Sterke punten
- Biedt effectieve bescherming tegen kou, hitte en vocht;
- Uitstekende grip dankzij zandachtige afwerking;
- Superieur thermisch comfort door warme voering van acryl en polyester;
- Hoge zichtbaarheid in donkere of drukke omgevingen;
- Waterdichte latexcoating op de handpalm en knokkels houdt handen droog;
- Bestand tegen contactwarmte tot 250 °C voor werkzaamheden in warme omgevingen.
- Uitstekende grip dankzij zandachtige afwerking;
- Superieur thermisch comfort door warme voering van acryl en polyester;
- Hoge zichtbaarheid in donkere of drukke omgevingen;
- Waterdichte latexcoating op de handpalm en knokkels houdt handen droog;
- Bestand tegen contactwarmte tot 250 °C voor werkzaamheden in warme omgevingen.
Toepassingen
TEGERA® 682A is ideaal voor zware hanteringstaken in koude, vochtige of vervuilde omgevingen. Hij wordt aanbevolen voor assemblage, bouw en constructie, timmerwerk, constructie en betonwerk. Deze handschoen is geschikt voor professionals die betrouwbare bescherming nodig hebben met behoud van een goede grip en optimaal comfort, zelfs in moeilijke weersomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 02x |
| Hoofdmateriaal | latex |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Kleur | oranje |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,20 excl. BTW
/ 6 paar
€ 55,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen