GISS HANDSCHOEN G-HIGH CUT NIT F MT 10 895959

Handschoenen G-HIGH CUT NIT F

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:895959
Rubix:A0591285
GISS HANDSCHOEN G-HIGH CUT NIT F MT 10 895959

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandf
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-HIGH CUT NIT F MT 10 895959


De GISS G-HIGH CUT NIT F snijbestendige handschoenen bieden optimale bescherming tegen snijrisico’s en garanderen tegelijk comfort. Dankzij de nitrilcoating zijn ze ideaal om veilig te werken in zowel droge als olieachtige omstandigheden.

Kenmerken:
Deze naadloos gebreide handschoenen zijn vervaardigd uit HPPE-vezel met een 15-gauge weefsel en combineren een uitstekende snijweerstand met een hoge vingergevoeligheid. De coating van micronitrilschuim op handpalm en vingertoppen zorgt voor een stevige grip, zelfs in olieachtige omgevingen. De extra versteviging tussen duim en wijsvinger verlengt de levensduur van de handschoen door scheuren in deze slijtgevoelige zone te voorkomen. Bovendien zijn ze compatibel met touchscreens, waardoor tablets en smartphones gebruikt kunnen worden zonder de handschoenen uit te trekken.

Specificaties:
• Materiaal: HPPE-vezel
• Coating: micronitrilschuim op handpalm en vingertoppen
• Gauge: 15
• Verkrijgbaar in meerdere maten
• Versteviging: tussen duim en wijsvinger
• Geschikt voor touchscreens: ja
• Geschikt voor droge en olieachtige omgevingen

Normen:
Deze categorie II-handschoenen zijn conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM’s.
Ze voldoen aan de norm EN ISO 21420 (algemene vereisten en testmethoden) en EN 388 (bescherming tegen mechanische risico’s) met prestatieniveau 3X44F.

Merkinformatie:
GISS, het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in het ontwerpen van persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsaccessoires. Het bedrijf bedient bijna 40.000 klanten in heel Europa en biedt betrouwbare en rendabele oplossingen om werknemers te beschermen. GISS streeft ernaar om te voldoen aan de strengste Europese normen en gebruikt hoogwaardige materialen om comfort, veiligheid en duurzaamheid te garanderen.

Sterke punten

• Uitstekende snijweerstand met maximale bescherming niveau F
• Compatibel met touchscreens voor tijdswinst en extra gebruiksgemak
• Nitrilcoating voor optimale grip, ook in olieachtige omstandigheden
• Duurzaam comfort dankzij HPPE-vezel en naadloos breiwerk
• Strategische versteviging verlengt de levensduur van de handschoen

Toepassingen

De G-HIGH CUT NIT F handschoenen zijn ideaal voor werkzaamheden waarbij snijbescherming cruciaal is, zoals in de luchtvaartindustrie, voor de assemblage van metalen onderdelen, afwerkingswerkzaamheden, in de glasproductie en in het industriële onderhoud. Dankzij het veelzijdige ontwerp zijn ze geschikt voor gebruik in zowel droge als olieachtige omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandf
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingvet of vettig
ESDnee
Coating van de handschoenennitril
Materiaalhdpe vezel
€ 6,30 excl. BTW
/ paar
€ 7,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat