LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 45MM (PER ROL 50M)
Levensmiddelenslang LUISIANA
Zie technische informatieReferenties
Merlett:911020-45X52,8
Rubix:27091658
Fabrikant:9110200450000

Productdetails : LEVENSMIDDELENSLANG LUISIANA D. 45MM (PER ROL 50M)
PVC zuig/persslang met schokbestendige hard PVC spiraal, geschikt voor vloeibare levensmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 6,5 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Binnendiameter (inch) | 1,3/4 '' |
| Buitendiameter (inch) | 2,1/16 '' |
| Lengte | 50 m |
| Buitendiameter | 52,8 mm |
| Dikte materiaal | 3,9 mm |
| Boogradius | 8 mm |
| Materiaal | pvc |
| Druk niet-barsten | 19,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 704,00 excl. BTW
/ 50 meters
€ 851,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
