SKF LGMT 3/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG GENERAL PURPOSE

LGMT 3 Smeervet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:LGMT 3/50
Rubix:03101708
EAN:7316570823813
SKF LGMT 3/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG GENERAL PURPOSE
brand logo

Technische samenvatting

Verpakking50 kg vat
NLGI Klasse3
Viscositeit bij 40°C125 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF LGMT 3/50 LAGERSMEERVET DRUM 50KG GENERAL PURPOSE


Het SKF LGMT 3 smeervet is een industrieel hoogwaardig vet dat speciaal is ontwikkeld voor toepassingen die een hoge consistentie vereisen. Het is samengesteld uit een minerale basisolie en een verdikker op basis van lithiumzeep, en biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en een hoge oxidatiestabiliteit. De formulering is met name geschikt voor lagers met een diameter groter dan 100 mm die aan zware mechanische belastingen worden blootgesteld.

Kenmerken:
SKF LGMT 3 onderscheidt zich door de hoge consistentie (NLGI 3), wat ideaal is voor grote lagers en omgevingen waar weerstand tegen afschuiving van cruciaal belang is. Dankzij de lithiumzeepverdikker en minerale oliebasis blijft dit vet goed hechten aan metalen oppervlakken, zelfs onder vochtige omstandigheden. Het biedt langdurige bescherming tegen corrosie, met uitstekende prestaties in EMCOR-tests, ook bij aanwezigheid van water. De mechanische stabiliteit en oxidatiebestendigheid zorgen voor betrouwbare prestaties over lange perioden, zelfs bij hogere omgevingstemperaturen of langdurige belastingen. LGMT 3 is tevens compatibel met een breed scala aan industriële omstandigheden en toepassingen in de auto-industrie, wat standaardisatie van smeermiddelen in machineparken vergemakkelijkt.

Specificaties:
• Kleur: oranje
• Temperatuurbereik: –30 tot +120 °C
• Druppelpunt (DIN ISO 2176): > 180 °C
• Viscositeit bij 40 °C, mm²/s: 125
• Viscositeit bij 100 °C, mm²/s: 12
• Penetratie (60 slagen, DIN ISO 2137), 10⁻¹ mm: 220–250
• Penetratie na 100.000 slagen, 10⁻¹ mm: max. 280
• Mechanische stabiliteit bij 50 u / 80 °C, 10⁻¹ mm: max. 295
• V2F-test: "M"
• Emcor corrosiebescherming (ISO 11007): 0–0
• Waterbestendigheid (Emcor): 0–0
• Waterbestendigheid (DIN 51 807/1, 3 u bij 90 °C): max. 1
• Olieseparatie (DIN 51817, 7 dagen bij 40 °C): 1–3%
• Smeervermogen (R2F, test B bij 120 °C): geslaagd
• Kopercorrosie (DIN 51 811): max. 2 bij 130 °C
• Lagerlevensduur (ROF-test, 10.000 t/min): min. 1.000 u bij 130 °C
• Houdbaarheid: 5 jaar

Normen:
LGMT 3 voldoet aan:
• DIN 51825 K3K-30: geeft prestatie-eisen aan voor lithiumsmeervetten bij temperaturen van –30 tot +120 °C. De NLGI-klasse 3 garandeert een stevige consistentie, geschikt voor toepassingen waar mechanische stabiliteit vereist is, met name in verticale of grote lagers. Deze klasse waarborgt dat het vet stevig op zijn plaats blijft zitten, zelfs onder omstandigheden van trillingen of zware belastingen.
• ISO 11007 (Emcor-test): beoordeelt de corrosiebescherming van vetten in aanwezigheid van water. LGMT 3 behaalt hier de hoogste score (0–0), wat maximale betrouwbaarheid in vochtige omgevingen garandeert.

Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep, opgericht in 1907 en wereldleider op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van de grootste leveranciers ter wereld van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te garanderen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegindustrie, maakindustrie, voedingsverwerkingsindustrie, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.

Sterke punten

• Effectieve bescherming tegen corrosie, zelfs bij contact met water;
• Geschikt voor grote lagers en verticale assen onder zware belastingen;
• Uitstekende mechanische en chemische stabiliteit bij hoge temperaturen;
• Verlengde onderhoudsintervallen dankzij lange levensduur in lagers;
• Betrouwbare prestaties in veeleisende en warme omgevingen;
• Compatibel met elektromechanische smeerapparaten van de SKF TLMR serie.

Toepassingen

SKF LGMT 3 wordt aanbevolen voor grote lagers (diameter > 100 mm), roterende buitenringen en verticale assen. Het is ideaal voor toepassingen waarbij de omgevingstemperatuur constant boven 35 °C ligt. Het is ook geschikt voor aandrijfassen, landbouwmachines en grote elektromotoren. In de auto-industrie wordt het toegepast in wiellagers van auto's, vrachtwagens en aanhangwagens. Dit vet is compatibel met SKF TLMR 101 en 201 automatische smeersystemen met 380 ml-cartridges, die zorgen voor een betrouwbare en continue vettoevoer.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakking50 kg vat
NLGI Klasse3
Viscositeit bij 40°C125 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Aangepaste tariefcode34039900
748,16 excl. BTW
/ stuk
905,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen