ROCOL 12754 SAPPHIRE AQUA 2 18KG

Sapphire® aqua 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:SAPPHIRE AQUA 2 18kg
Rubix:07040301
Fabrikant:12754
EAN:5024747127542
ROCOL 12754 SAPPHIRE AQUA 2 18KG

Technische samenvatting

Verpakking18 kg
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C120 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 12754 SAPPHIRE AQUA 2 18KG


Waterbestendig lagervet.
Een hoogwaardig smeervet dat is ontworpen om een superieure weerstand tegen uitspoeling door water te bieden. Voor gebruik in alle soorten kogel-, rol- en glijlagers. SAPPHIRE Aqua 2 blinkt uit in toepassingen zoals schrapers, harken, havenkranen, waterpompen, boottrailers en soortgelijke toepassingen waarbij lagers, pennen, bussen, glijbanen enz. worden blootgesteld aan extreme natte omstandigheden.

Sterke punten

Uitstekende langdurige waterbestendigheid, zelfs wanneer ondergedompeld.
Uitstekende corrosiebescherming.
Langere smeerintervallen.
Goede belasting- en slijtageprestaties.
Temperatuurbereik van -20 tot +150 ºC

Toepassingen

Een hoogwaardig smeervet dat is ontworpen om een superieure weerstand tegen uitspoeling door water te bieden. Voor gebruik in alle soorten kogel-, rol- en glijlagers. SAPPHIRE Aqua 2 blinkt uit in toepassingen zoals schrapers, harken, havenkranen, waterpompen, boottrailers en soortgelijke toepassingen waarbij lagers, pennen, bussen, glijbanen enz. worden blootgesteld aan extreme natte omstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakking18 kg
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C120 mm²/s
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur150 °C
€ 1.030,58 excl. BTW
/ stuk
€ 1.247,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen