Referenties
Tricorp:401001NavyXS
Rubix:22170090
EAN:8718326041165






Productdetails : TRICORP BODYWARMER 401001 MARINE MT XS
Deze bodywarmer heeft een traditionele pasvorm. Het verlengde rugpand zorgt ervoor dat ook tijden het bukken de rug bedekt blijft. De bodywarmer biedt voldoende opbergruimte met 6 zakken aan de voorzijde en 2 binnenzakken, waarvan 1 geschikt voor de telefoon. De rits wordt bedekt door een stormflap die gesloten wordt met drukkers. De armsgaten zijn voorzien van elastische windvangers. In het rugpand zit een printerrits voor het borduren of bedrukken van het artikel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 160 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester / 20% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6201139090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,65 excl. BTW
/ stuk
€ 32,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
xs
