PORTWEST BODYWARMER SHETLAND S414 MARINE MT XL

Lichaamsverwarmer

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S414NARXL
Rubix:40241542
EAN:5036108004010
PORTWEST BODYWARMER SHETLAND S414 MARINE MT XL

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST BODYWARMER SHETLAND S414 MARINE MT XL


Dit kledingstuk biedt alle kenmerken van een klassieke bodywarmer met het voordeel van extra zakken. Kenmerken zijn onder andere een zak voor je mobiele telefoon en een interne zak aan de bovenkant met ritssluiting.

Sterke punten

-Duurzame polykatoenen stof voor hoge prestaties en maximaal draagcomfort|-Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en te verhogen|-Katoenen flanelette voering voor extra stijl|-8 zakken voor voldoende opbergruimte|-Telefoonzakje|-Handwarmerzakken|-Stormflap aan de voorkant ter bescherming tegen de elementen|-Studopening aan de voorkant voor gemakkelijke toegang|-Radio lus voor het eenvoudig vastmaken van een radio

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 38,97 excl. BTW
/ stuk
€ 47,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat