Referenties
SICK:WTT280L-2P2536
Rubix:A0957857
EAN:4047084241512


Technische samenvatting
| Type | laserafstandssensor met achtergrondonderdrukking (lichtlooptijd/time-of-flight) |
|---|
Productdetails : SICK LICHTSENSOR MET ACHTERGRONDFILTER WTT280L-2P2536
Sick lichtsensor met achtergrondfilter wtt280l-2p2536
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | laserafstandssensor met achtergrondonderdrukking (lichtlooptijd/time-of-flight) |
| Weergave | wtt280 powerprox |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes