Referenties
Omron:223486
Rubix:3499102620
EAN:4547648235815

Productdetails : OMROM FOTOCEL E3ZM-T86
Photoelectric sensor, through-beam, metal body, IP69K, 15m, M8 4-pin, PNP
Omrom fotocel e3zm-t86
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 62 g |
| Type | omrom fotocel e3zm-t86 |
| 103 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,62 excl. BTW
/ stuk
€ 496,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen