ROEBUCK DOORSLIJPSCHIJF D.230 X 2LIFE + EVO -ST RVS - 866813
« LIFE + Evo » doorslijpschijf RVS - METAAL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:847777
Roebuck:866813
Rubix:23180315
EAN:3660338208850

Documenten
Productdetails : ROEBUCK DOORSLIJPSCHIJF D.230 X 2LIFE + EVO -ST RVS - 866813
Standaard: NF 12413 - OSA-label
Vlakke vorm. Geen ijzer, chloor of zwavel
Vlakke vorm. Geen ijzer, chloor of zwavel
DISC LIFE+ EVO - D.230x2 CUTTING - STEEL /STAINLESS STEEL
Sterke punten
Zeer hoge prestatie - Verlengde levensduur
Toepassingen
cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | vlakke vorm |
| Serie | life + evo |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden