NORTON ONVERST. SLIJPSCHIJF 41 200X2X32 57A60PB25 80 M/S
Onversterkte organische doorslijpschijf 57A
Zie technische informatieReferenties
Norton:69936631641
Rubix:A0175129
Fabrikant:863
EAN:3157624637895

Productdetails : NORTON ONVERST. SLIJPSCHIJF 41 200X2X32 57A60PB25 80 M/S
Ideaal voor het slijpen van zagen en snijgereedschap. Geschikt voor alle soorten staal.
Disc Non-Reinforced Cut-Off - Norton NRCO - 200x2x32mm Gr60
Sterke punten
Good compromise between cutting performance and service life.
Toepassingen
Ideal for sharpening saws and cutting tools. Suitable for all types of steel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 200 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | nrco |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 407,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
