STANLEY GEREEDSCHAPSKOFFER 19" AUTOM. VERGRENDELING 1-79-217

Lijn Toolboxen

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:1-79-217
Rubix:10133122
EAN:3253561792175
STANLEY GEREEDSCHAPSKOFFER 19" AUTOM. VERGRENDELING 1-79-217
Technische samenvatting
Materiaalkunststof
Hoogte236 mm
Lengte486 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY GEREEDSCHAPSKOFFER 19" AUTOM. VERGRENDELING 1-79-217


Plastic toolbox with One Touch latch enabling the easy opening of the toolbox with a simple touch

Sterke punten

• Automatische vergrendeling bij het sluiten
• Innovatief ontwerp
• Deksel met organizers
• Extra brede soft-grip handgreep
• Uitneembare gereedschapsbak
• Afmetingen (cm) 79-216: 39,4 x 22 x 16,2 79-217: 48,6 x 26,6 x 23,6 79-218: 59.5 x 28.1 x 26

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)236x486x266 mm
Gewicht verpakking13400 g
Materiaalkunststof
Hoogte236 mm
Lengte486 mm
Breedte266 mm
Typegereedschapskoffer
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,30 excl. BTW
/ stuk
23,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden