BOSCH LIJNLASER GLL 12V-100-33 CG - LIJNLASER 0601065401
Lijnlaser
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GLL 12V-100-33 CG
Rubix:A0722316
Fabrikant:0601065401
EAN:4053423303292

Documenten
Productdetails : BOSCH LIJNLASER GLL 12V-100-33 CG - LIJNLASER 0601065401
Robuuste 12V lijnlaser met een IP65-classificatie en een met rubber versterkte behuizing zorgt voor betrouwbaarheid onder zware werkomstandigheden
Handsfree lijnbediening van de drie 360°-laserlijnen via de Levelling Remote-app voor nauwkeuriger en efficiënter werken
Ervaar ononderbroken werken met de flexibiliteit om te wisselen tussen een 12V Li-Ion-accu en AA-alkalinebatterijen, waardoor er geen uitvaltijd meer is als gevolg van een lege accu of batterij
Handsfree lijnbediening van de drie 360°-laserlijnen via de Levelling Remote-app voor nauwkeuriger en efficiënter werken
Ervaar ononderbroken werken met de flexibiliteit om te wisselen tussen een 12V Li-Ion-accu en AA-alkalinebatterijen, waardoor er geen uitvaltijd meer is als gevolg van een lege accu of batterij
Robuuste en intuïtieve 12V 360° lijnlaser voor moeiteloze uitlijning
Sterke punten
•Durable design with rubber enforced housing and IP65 rating ensures reliability in tough working conditions
Hands-free line control of the 3 x 360° laser lines via the Levelling Remote app for more accurate and time efficient working
Experience uninterrupted work with the flexibility to switch between 12V Li-Ion battery and AA alkaline batteries, eliminating downtime due to battery drain
Hands-free line control of the 3 x 360° laser lines via the Levelling Remote app for more accurate and time efficient working
Experience uninterrupted work with the flexibility to switch between 12V Li-Ion battery and AA alkaline batteries, eliminating downtime due to battery drain
Toepassingen
Jobsite
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 162 mm |
| Type | laser |
| Laserklasse | class 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 711,55 excl. BTW
/ stuk
€ 860,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
