Referenties
Omron:134469
Rubix:A0957414
EAN:4536853210243
Productdetails : OMRON EINDSCHAKELAAR D4C-1250 D4CN1250M
Compact enclosed limit switch, plastic rod, 5 A 250 VAC, 4 A 30 VDC, 3m VCTF oil-resistant cable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 348 g |
| 194 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
