Referenties
Omron:153483
Rubix:A0931805
EAN:4536853208448
Productdetails : OMRON EINDSCHAKELAAR D4CC-3024M
Compact limit switch, connector type, 1 A 30 VDC, high sensitivity roller lever
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 165 g |
| 52 mm | |
| 45 mm | |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 298,62 excl. BTW
/ stuk
€ 361,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen