FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-32-400-PPV-A-B-KF 526658

Lineaire aandrijving DGPL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGPL-32-400-PPV-A-B-KF
Rubix:05132766
Fabrikant:526658
EAN:4052568162436
FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-32-400-PPV-A-B-KF 526658

Technische samenvatting

Typefesto lineaire aandrijving dgpl-32-400-ppv-a-b-kf 526658
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGPL-32-400-PPV-A-B-KF 526658


Lineaire aandrijving DGPL-32-400-PPV-A-B-KF voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met vormgesloten verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping voor en achter. Slag=400 mm, Zuigerdiameter=32 mm, Demping=(* PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar, * YSR: Schokdemper, harde merklijn), Inbouwpositie=willekeurig, Geleiding=Kogelomloopgeleiding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5730 g
Typefesto lineaire aandrijving dgpl-32-400-ppv-a-b-kf 526658
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Seriedgpl
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 2.560,73 excl. BTW
/ stuk
€ 3.098,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen