FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-50-50-KF 34506

Geleidingseenheid FENG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FENG-50-50-KF
Rubix:05102234
Fabrikant:34506
EAN:4052568009915
FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-50-50-KF 34506

Technische samenvatting

Typegeleide eenheid
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-50-50-KF 34506


Geleidingseenheid FENG-50-50-KF met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid. Grootte=50, Slag=50 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Geleiding=Kogelomloopgeleiding, Constructieve opbouw=Geleiding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)204x70x140 mm
Logistiek gewicht3550 g
Typegeleide eenheid
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat50
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
704,68 excl. BTW
/ stuk
852,66 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden