FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGC-K-40-1150-PPV-A-GK 1312503
Lineaire aandrijving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DGC-K-40-1150-PPV-A-GK
Rubix:36150394
Fabrikant:1312503(DGC-K-40-1150-PPV-A-GK)

Documenten
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGC-K-40-1150-PPV-A-GK 1312503
Sterke punten
Compact, passende lengte ten opzichte van de slag
Hoog aanpassingsvermogen, dankzij de ruime keuze aan montage- en bevestigingsopties
Afstelbare dempingssystemen voor eindposities
Kan worden gecombineerd met het modulaire systeem voor handling- en montagetechnologie
Hoog aanpassingsvermogen, dankzij de ruime keuze aan montage- en bevestigingsopties
Afstelbare dempingssystemen voor eindposities
Kan worden gecombineerd met het modulaire systeem voor handling- en montagetechnologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lineaire aandrijving |
| Materiaal | geanodiseerd aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 637,03 excl. BTW
/ stuk
€ 770,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen