FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DFPC-100-125-D-V4EX4-44E-9S-W2
LINEAIRE AANDRIJVING
Zie technische informatieReferenties
Festo:DFPC-100-125-D-V4EX4-44E-9S-W2
Rubix:A0717712
Fabrikant:8172148
EAN:4052568610388

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 100 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | festo lineaire aandrijving dfpc-100-125-d-v4ex4-44e-9s-w2 |
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DFPC-100-125-D-V4EX4-44E-9S-W2
DFPC-100-125-D-V4EX4-44& LIN. AANDR.KIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | festo lineaire aandrijving dfpc-100-125-d-v4ex4-44e-9s-w2 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Diameter cilinderboring | 100 mm |
| Materiaal | gravity die-cast aluminium (cover); smooth-anodised wrought aluminium alloy (cylinder barrel); high-alloy stainless steel (piston rod & tie rod); tpe-u(pu) (piston rod wiper); nbr (static seals). |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,36 excl. BTW
/ stuk
€ 335,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen