FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-250-300-D-V4EX4-45E-45S-M24P-W2
LINEAIRE AANDRIJVING
Zie technische informatieReferenties
Festo:DFPC-250-300-D-V4EX4-45E-45S-M24P-W2
Rubix:A0717721
Fabrikant:8172155
EAN:4052568610449

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 250 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | festo lineaire aandrijving dfpc-250-300-d-v4ex4-45e-45s-m24p-w2 |
Productdetails : FESTO LIN. AANDRIJVING DFPC-250-300-D-V4EX4-45E-45S-M24P-W2
DFPC-250-300-D-V4EX4-45& LIN. AANDR.KIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 250 mm |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Type | festo lineaire aandrijving dfpc-250-300-d-v4ex4-45e-45s-m24p-w2 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Diameter cilinderboring | 250 mm |
| Materiaal | aluminium (zandgiet) en glad geanodiseerde aluminium legering; hoogwaardig roestvast staal (aisi-klasse); statische afdichtingen nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.305,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2.789,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen