Referenties
Festo:DFPC-80-65-D
Rubix:A0044966
Fabrikant:8110817
EAN:4052568460594

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 80 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 65 mm |
| Type | dubbelwerkende lineaire actuator (pneumatische cilinder) - dfpc-serie (festo) |
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DFPC-80-65-D 8110817
lineaire aandrijving DFPC-80-65-D 8110817
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 65 mm |
| Type | dubbelwerkende lineaire actuator (pneumatische cilinder) - dfpc-serie (festo) |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,07 excl. BTW
/ stuk
€ 206,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen