SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM15-75-XB11
Geleide cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CXSWM15-75-XB11
Rubix:05264348
Fabrikant:CXSWM15-75-XB11
EAN:3618035657112

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 15 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Type | geleide cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER CXSWM15-75-XB11
De serie CXS is verkrijgbaar in zes asgatmaten en slaglengtes tot 100 mm. Deze serie is zeer compact en heeft een zeer nauwkeurige niet-roterende specificatie. Ze is geschikt voor nauwkeurige pick-and-place-toepassingen of lichte materiaalhantering. De CXS kan gebruikt worden met zowel reed- als solid-state schakelaars. Verkrijgbaar in cleanroomversies.
Sterke punten
Dual rod cylinder: double rod
Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x283x58 mm |
| Logistiek gewicht | 750 g |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Type | geleide cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 356,05 excl. BTW
/ stuk
€ 430,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen