Referenties
Festo:DGC-25-2350
Rubix:A0501686
Fabrikant:685914(DGC-25-2350)

Technische samenvatting
| Type | lineaire aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 2350 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO AFDICHTINGSTAPE DGC-25-2350 685914
Positioneringsaandrijving met excentrisch afdichtingssysteem voor vrijwel lekvrije lange slagen zonder beperkingen.
Sterke punten
•Basisontwerp, glij- of kogellagergeleiding, geleidingsas zonder actuator
Alle instellingen toegankelijk vanaf één zijde
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Duurzame werking dankzij minder lekkage op afdichtingspunten
Alle instellingen toegankelijk vanaf één zijde
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Duurzame werking dankzij minder lekkage op afdichtingspunten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lineaire aandrijving |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 2350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,69 excl. BTW
/ stuk
€ 78,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen