FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-32-400-8P 8061480

Lineaire actuator met kogelomloopspindel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ELGC-BS-KF-32-400-8P
Rubix:05112627
Fabrikant:8061480
EAN:4052568295691
FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-32-400-8P 8061480

Technische samenvatting

Typeelektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-32-400-8P 8061480


Voor toepassingen waar compacte afmetingen essentieel zijn, kunnen deze assen worden gecombineerd tot zeer ruimtebesparende handlingsystemen die naadloos passen in assemblagesystemen, test- en inspectiesystemen, handlingsystemen voor kleine onderdelen, desktoptoepassingen en in de elektronica-industrie. De voordelige lineaire assen ELGC bieden een optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte.

Sterke punten

Optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte
Beschermd tegen externe invloeden door interne geleiding
Uniek montagesysteem
Compact dubbel lager geïntegreerd in de as om ruimte te besparen
Breed scala aan montagemogelijkheden voor optimale machine-integratie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder400 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
€ 702,93 excl. BTW
/ stuk
€ 850,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen