Referenties
Festo:ELGT-BS-120-1000-20P
Rubix:A0369062
Fabrikant:8124508
EAN:4052568555313

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-120-1000-20p 8124508 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-120-1000-20P 8124508
ELGT-BS-120-1000-20P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-120-1000-20p 8124508 |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 120 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.718,01 excl. BTW
/ stuk
€ 3.288,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen