FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-80-1000-16P 8061505

Lineaire actuator met kogelomloopspindel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ELGC-BS-KF-80-1000-16P
Rubix:05112677
Fabrikant:8061505
EAN:4052568295943
FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-80-1000-16P 8061505

Technische samenvatting

Typeelektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder1000 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGC-BS-KF-80-1000-16P 8061505


Voor toepassingen waar compacte afmetingen essentieel zijn, kunnen deze assen worden gecombineerd tot zeer ruimtebesparende handlingsystemen die naadloos passen in assemblagesystemen, test- en inspectiesystemen, handlingsystemen voor kleine onderdelen, desktoptoepassingen en in de elektronica-industrie. De voordelige lineaire assen ELGC bieden een optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte.

Sterke punten

Optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte
Beschermd tegen externe invloeden door interne geleiding
Uniek montagesysteem
Compact dubbel lager geïntegreerd in de as om ruimte te besparen
Breed scala aan montagemogelijkheden voor optimale machine-integratie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder1000 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur50 °C
€ 994,46 excl. BTW
/ stuk
€ 1.203,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen