Referenties
Festo:DFPC-160-150-D
Rubix:A0251663
Fabrikant:8133079
EAN:4052568566319

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 160 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | lineaire aandrijving (dubbelwerkend) dfpc-160-150-d |
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DFPC-160-150-D 8133079
DFPC-160-150-D LIN. AANDR.KIT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 160 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | lineaire aandrijving (dubbelwerkend) dfpc-160-150-d |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Diameter cilinderboring | 160 mm |
| Materiaal | gravity die-cast aluminium (cover); smooth-anodised wrought aluminium alloy (cylinder barrel); high-alloy stainless steel (piston rod, nut, tie rod); tpe-u(pu) (piston rod wiper); nbr (static seals) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,84 excl. BTW
/ stuk
€ 522,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen