SMC RVS CILINDER CDG5BN63TFSR-75

Lineaire actuatoren CG5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG5BN63TFSR-75
Rubix:05292857
SMC RVS CILINDER CDG5BN63TFSR-75

Technische samenvatting

Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typeroestvrijstalen cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5BN63TFSR-75


De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
C(D)G5-S, Stainless Steel Cylinder, Double Acting, Single Rod

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3225 g
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typeroestvrijstalen cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
226,60 excl. BTW
/ stuk
274,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen