SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB8-30DM

C(D)UJ, miniatuur vrij gemonteerde cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CUJB8-30DM
Rubix:A0724886
Fabrikant:CUJB8-30DM
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB8-30DM

Technische samenvatting

Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Typeminiatuur vrij gemonteerde cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUJB8-30DM


Boringdiameters (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 Slaglengtes tot 50 mm Geschikt voor automatische schakeling Meerdere directe montageoppervlakken.

Sterke punten

Miniatuur vrij te monteren
  • Ruimtebesparende compacte cilinder
  • Verkrijgbaar in boringmaten van 4 mm tot 20 mm.
  • Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Diameter zuiger8 mm
    Slag van de Cilinder30 mm
    Typeminiatuur vrij gemonteerde cilinder
    Minimale temperatuur-10 °C
    Maximumtemperatuur70 °C
    28,97 excl. BTW
    / stuk
    35,05 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen