SMC RVS CILINDER CDG5EN25SR-50

Lineaire actuatoren CG5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG5EN25SR-50
Rubix:05292909
SMC RVS CILINDER CDG5EN25SR-50

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typedubbelwerkend
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5EN25SR-50


De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
•Double acting, single rod CG5-S cylinder
•All stainless steel external parts
•Special scraper prevents water from entering cylinder
•Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100
•Auto switch capability

Magnet: D (Built-in)
Mounting: E (Integral Clevis)
Style: N (Non-lube Rubber Cushion)
Bore Size: 25mm
Thread: Rc (M5 for Air Cushion 20 & 25 Bore)
Seal Material: R (NBR)
Stroke: 50
Auto Switch: None
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht592 g
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typedubbelwerkend
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
83,77 excl. BTW
/ stuk
101,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen