SMC RVS CILINDER CG5BA50TFSV-50

Lineaire actuatoren CG5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CG5BA50TFSV-50
Rubix:A0729562
SMC RVS CILINDER CG5BA50TFSV-50

Technische samenvatting

Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeroestvrijstalen cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CG5BA50TFSV-50


De CG5-S-serie van SMC bestaat uit roestvrijstalen cilinders die perfect geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kunnen deze cilinders met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken, medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten in de schroefdraden ophopen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2300 g
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typeroestvrijstalen cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
231,84 excl. BTW
/ stuk
280,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen