SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSL25-10

Geleidecilinders CXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CXSL25-10
Rubix:05277924
Fabrikant:CXSL25-10
EAN:3618035659840
SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSL25-10

Technische samenvatting

Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typegeleide cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET DUBBELE ZUIGER CXSL25-10


Dubbele Stang Cilinder, Kogelomloopgeleiding
•Dual rod cylinder with ball bearing slide
•Bore sizes: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
•Strokes from 10mm through 100mm depending upon bore size
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Thread port: M5 (Rc (PT) for sizes 25 to 32)
Bore Size: 25mm
Thread: ø6-ø20 Bore
ø25,32ø Bore: Rc 1/8
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 10mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x106x80 mm
Logistiek gewicht621 g
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typegeleide cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongCN
287,92 excl. BTW
/ stuk
348,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen