Referenties
SMC:CDG1BA25-150Z
Rubix:A0725498
Fabrikant:CDG1BA25-150Z
EAN:3618035401630

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CDG1BA25-150Z
Luchtcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31x261x31 mm |
| Logistiek gewicht | 390 g |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,24 excl. BTW
/ stuk
€ 70,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen