SMC PIN CILINDER CJPB6-10H4

Lineare Actuatoren CJP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CJPB6-10H4
Rubix:05290730
Fabrikant:CJPB6-10H4
EAN:3618035759502
SMC PIN CILINDER CJPB6-10H4

Technische samenvatting

Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typetype paneelmontage
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PIN CILINDER CJPB6-10H4


Pin Cilinder, Enkelwerkend, Ingaande Veer
•Single acting, spring return, pin cylinder
•Compact design-minimizes mounting space
•Three bore sizes available
•Strokes from 5mm to 15mm available
•Two mounting styles available

Mounting: B (Panel Mount Style)
Bore Size: 6mm
Stroke: 10mm
Hose Nipple: H4 (For Tube Ø4/Ø2.5)
Rod End Thread: Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)12x47x14 mm
Logistiek gewicht13 g
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Typetype paneelmontage
Land van oorsprongJP
15,55 excl. BTW
/ stuk
18,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen