Referenties
SMC:CJ2B16-30SZ
Rubix:05280836
Fabrikant:CJ2B16-30SZ

Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CJ2B16-30SZ
Luchtcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x112x18 mm |
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | cj2-z |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,25 excl. BTW
/ stuk
€ 35,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen