SMC CILINDER RVS CDJ5B10SR-100-B

Lineare Actuatoren CJ5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDJ5B10SR-100-B
Rubix:05292974
SMC CILINDER RVS CDJ5B10SR-100-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typeroestvrijstalen cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER RVS CDJ5B10SR-100-B


Luchtcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, RVS
•Double acting, single rod CJ5-S cylinder
•All stainless steel external parts
•Bore sizes (mm): 10, 16
•Auto switch capability

Magnet: D (Built-in Magnet)
Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 10mm
Seal Material: R (NBR)
Stroke: 100
Head Cover Port: 90° to Axis
Auto Switch: B (w/o Switch, w/ Magnet)
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht71 g
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Typeroestvrijstalen cilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
68,91 excl. BTW
/ stuk
83,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen