SMC CILINDER MET WEGMETING CEP1B12-25ZL
Hoge precisie slagleescilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CEP1B12-25ZL
Rubix:05298678

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 12 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | de hoge cilinder van de precisieslaglezing |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET WEGMETING CEP1B12-25ZL
De CE1-serie is een slagleescilinder met positieterugkoppeling. De uitgangspositie kan overal binnen de cilinderslag zijn. Metingen zijn mogelijk over het volledige slagbereik. De CE1-serie wordt aangeboden in boringmaten en is geschikt voor automatische omschakeling.
•High precision scale cylinder
•Resolution: 0.01mm
•Special scraper (IP-67)
•Home position can be anywhere within the cylinder stroke
•Auto switch capable
Mounting: B (Direct Mount Front Tapped Type)
Bore Size: 12mm equiv.
Stroke: 25mm
Connector: Z (w/o connector)
Sensor Cable Length: L (3 M)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Resolution: 0.01mm
•Special scraper (IP-67)
•Home position can be anywhere within the cylinder stroke
•Auto switch capable
Mounting: B (Direct Mount Front Tapped Type)
Bore Size: 12mm equiv.
Stroke: 25mm
Connector: Z (w/o connector)
Sensor Cable Length: L (3 M)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Sterke punten
•High precision scale cylinder
Special scraper (IP-67)
Home position can be anywhere within the cylinder stroke
Auto switch capable
Special scraper (IP-67)
Home position can be anywhere within the cylinder stroke
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Type | de hoge cilinder van de precisieslaglezing |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.012,18 excl. BTW
/ stuk
€ 1.224,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen