SMC CILINDER RVS CDJ5B16SR-75-B

Lineare Actuatoren CJ5

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDJ5B16SR-75-B
Rubix:05292980
Fabrikant:00014079
SMC CILINDER RVS CDJ5B16SR-75-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typecilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER RVS CDJ5B16SR-75-B


Luchtcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, RVS
•Double acting, single rod CJ5-S cylinder
•All stainless steel external parts
•Bore sizes (mm): 10, 16
•Auto switch capability

Magnet: D (Built-in Magnet)
Mounting: B (Basic Style)
Bore Size: 16mm
Seal Material: R (NBR)
Stroke: 75
Head Cover Port: 90° to Axis
Auto Switch: B (w/o Switch, w/ Magnet)
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht134 g
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typecilinder
Land van oorsprongJP
70,09 excl. BTW
/ stuk
84,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen