Referenties
SMC:CJ5B16SV-30
Rubix:A0725801
EAN:3618035761512

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER RVS CJ5B16SV-30
Luchtcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x105x20 mm |
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,73 excl. BTW
/ stuk
€ 91,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen