SMC COMPACT CILINDER CDQ2A50TF-175DCZ

Lineare Actuatoren CQ2-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2A50TF-175DCZ
Rubix:05262628
Fabrikant:00789162
EAN:3618035838627
SMC COMPACT CILINDER CDQ2A50TF-175DCZ

Technische samenvatting

Typecq2-z
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder175 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A50TF-175DCZ


Compactcilinder, Dubbelwerkend Enkele Zuigerstang, Lange Slag, Groef voor Naderingschakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1860 g
Typecq2-z
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder175 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCZ
112,54 excl. BTW
/ stuk
136,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen