SMC GELEIDE CILINDER MGPM40TF-50Z-XC6B

Compacte geleidecilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MGPM40TF-50Z-XC6B
Rubix:A0148508
Fabrikant:01126132
EAN:3618035897891
SMC GELEIDE CILINDER MGPM40TF-50Z-XC6B

Technische samenvatting

Typesmc geleide cilinder mgpm40tf-50z-xc6b
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGPM40TF-50Z-XC6B


De nieuwe MGP heeft een kortere geleidestang en een dunnere plaat, wat resulteert in een gewichtsvermindering van maximaal 17% ten opzichte van de originele MGP. De serie is ontworpen voor toepassingen met hoge zijdelingse belasting, zoals materiaalbehandeling, heffen en stoppen. De cilinder heeft een ultracompact ontwerp waarbij de cilinderbehuizing deel uitmaakt van de geleiderbehuizing. Naarmate de slaglengte toeneemt, neemt ook de lagerlengte toe, waardoor het draagvermogen van de cilinders wordt vergroot. De MGP biedt een hoger draagvermogen, langere slagen, 2 poortlocaties, schakelaarmontagegroeven aan twee zijden en een veelzijdigere T-gleufmontage dan de MGQ-serie.

Sterke punten

•Compacte geleidecilinder, hoge precisie, nieuw model
Boring: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Slag: 10 mm tot 400 mm, afhankelijk van boring
Diverse schakelaars met verschillende lengtes aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc geleide cilinder mgpm40tf-50z-xc6b
333,22 excl. BTW
/ stuk
403,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen