SMC COMPACT CILINDER CDQ2B200TF-125DCZ

Lineare Actuatoren CQ2-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B200TF-125DCZ
Rubix:05291656
Fabrikant:CDQ2B200TF-125DCZ
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B200TF-125DCZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger200 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B200TF-125DCZ


Compactcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang, Grote Boring, Groef voor Naderingschakelaar
•Compact, double acting, single rod, large bore
•Bore sizes (mm): 125, 140, 160, 180, 200
•Standard stroke range (mm): 10 to 300
•Port threads: Rc, NPT, G
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: D (Built-in)
Bore Size: Ø200 mm
Port Thread Type: TF (G)
Stroke: 125
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Fluororubber Seal: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht21200 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger200 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Land van oorsprongCN
€ 599,44 excl. BTW
/ stuk
€ 725,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen