SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUW10-20D

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CUW10-20D
Rubix:05292264
Fabrikant:CUW10-20D
SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUW10-20D

Technische samenvatting

Typesmc cilinder met vrije montage cuw10-20d
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC CILINDER MET VRIJE MONTAGE CUW10-20D


De CU cilinder voor vrije montage bespaart ruimte en maakt een directe en nauwkeurige montage mogelijk. Hij is verkrijgbaar met boringen van 6 tot 32 mm en slaglengtes tot 50 mm. Tot de opties behoren automatisch schakelen, vrije montage, verzonken montagegroeven voor schakelaars, niet-roterende stang, dubbele stang, enkel- en dubbelwerkend en standaard rubberen bumpers.
•Free mount cylinder, double rod type
•Bore sizes from 6mm to 32mm available
•Stroke lengths up to 50mm
•Space saving
•Auto-switch capable

Magnet: None
Bore Size: 10 mm
Port Thread: M5x0.8
Rc1/8 for ø32:
Stroke: 20 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Sterke punten

•Free mount cylinder, double rod type
Space saving
Auto-switch capable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)114x24x15 mm
Logistiek gewicht45 g
Typesmc cilinder met vrije montage cuw10-20d
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongCN
€ 59,84 excl. BTW
/ stuk
€ 72,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen