Referenties
SMC:CDQ2WB50TF-40DZ
Rubix:05291830
Fabrikant:CDQ2WB50TF-40DZ

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2WB50TF-40DZ
Compactcilinder, Dubbelwerkend Dubbele Zuigerstang, Groef voor Naderingschakelaar
C(D)Q2W, Compact Cylinder, Double Acting Double Rod Configurator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 716 g |
| Type | dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,07 excl. BTW
/ stuk
€ 125,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen