SMC COMPACT CILINDER CDQ2B140TF-50DCZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B140TF-50DCZ
Rubix:A0729289
Fabrikant:CDQ2B140TF-50DCZ
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B140TF-50DCZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger140 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B140TF-50DCZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, enkele stang, axiale leidingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger140 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
€ 311,87 excl. BTW
/ stuk
€ 377,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen