Referenties
SMC:CQSB12-15DC
Rubix:05292111
Fabrikant:CQSB12-15DC

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder cqs |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CYLINDER CQSB12-15DC
Compactcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
C(D)QS, compacte cilinder, dubbelwerkend, standaard zuigerstang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x36x25 mm |
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Type | compacte cilinder cqs |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,68 excl. BTW
/ stuk
€ 38,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen