Referenties
SMC:MGQM63-200
Rubix:05278623
Fabrikant:00005659

Technische samenvatting
| Type | smc geleide cilinder mgqm63-200 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : SMC GELEIDE CILINDER MGQM63-200
De oplossing voor een lineaire aandrijving die onderhevig is aan hoge belastingen. Ideaal voor materiaalverwerking. Twee basismodellen omvatten een zelfsmerende glijbus en een lineaire kogellager-stijl. Het 100 mm glijbus-model kan een belasting van 3.000 lbs. bij een verplaatsing van 55 ft/min stoppen of soepel een gecentreerde belasting van 1.000 lbs. optillen met een veiligheidsfactor van 40%. Het totale pakket is zeer compact en de voorgeboorde montagegaten zorgen voor een eenvoudige bevestiging van armaturen. Kan op de zijkant of onderkant worden gemonteerd. De MGQ biedt boringsmaten van 12 tot 100 mm en is geschikt voor schakelaars.
MGQM, Compact Guide Cylinder, Slide Bearing
Sterke punten
Compacte geleidingscilinder
Kogelbuslager
Boringsmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Slagen van 10 mm tot 200 mm, afhankelijk van de boringsmaat
Verschillende schakelaars en verschillende looddraadlengtes
Kogelbuslager
Boringsmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Slagen van 10 mm tot 200 mm, afhankelijk van de boringsmaat
Verschillende schakelaars en verschillende looddraadlengtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72x281x150 mm |
| Logistiek gewicht | 7098 g |
| Type | smc geleide cilinder mgqm63-200 |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 640,98 excl. BTW
/ stuk
€ 775,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen